※画像は容器のみ

促進剤 PICO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 18649745 品番 pico-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用

用途補修 成分専用促進剤PICO 使用方法【1】P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用の促進剤PICOです。 P-715TN使用前に専用促進剤PICOを0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。 硬化条件【気温20℃の場合】樹脂1kgに対し専用促進剤PICOを5ml(0.5%) / FRP用硬化剤10ml(1%)を使用可 / 使用時間:約20分(20℃) / 硬化時間:約2時間(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
注意
※専用促進剤PICOとFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする