※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18649867
品番
45LE
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
エルボ45°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離H】15.8
質量(kg)
0.039
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1/2
厚さt(mm)
2.8
呼び径(A)
15
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
16.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材