※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180LE 溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業 18650190 180LE 溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業 18650190

溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650190 品番 180LE
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質FSGP 形状エルボ180° 寸法(mm)【中心から中心までの距離P】95.2【背から端面までの距離K】69 質量(kg)0.506 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)1-1/4 厚さt(mm)3.5 呼び径(A)32 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)35.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする