※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180LE 溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業 18650251 180LE 溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業 18650251

溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650251 品番 180LE
参考基準価格(税別)¥32,890 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質FSGP 形状エルボ180° 寸法(mm)【中心から中心までの距離P】381【背から端面までの距離K】260.4 質量(kg)8.98 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)5 厚さt(mm)4.5 呼び径(A)125 外径OD(Φmm)165.2 内径ID(Φmm)130.8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする