※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650260
品番
180LE
参考基準価格(税別)
¥51,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
エルボ180°
寸法(mm)
【中心から中心までの距離P】457.2【背から端面までの距離K】311.2
質量(kg)
14.2
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
6
厚さt(mm)
5
呼び径(A)
150
外径OD(Φmm)
190.7
内径ID(Φmm)
155.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材