※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45SE 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ 古林工業 18650339 45SE 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ 古林工業 18650339

溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650339 品番 45SE
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質FSGP 形状エルボ45° 寸法(mm)【中心から端面までの距離H】52.6 質量(kg)1.5 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)5 厚さt(mm)4.5 呼び径(A)125 外径OD(Φmm)165.2 内径ID(Φmm)130.8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする