※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業 18650488 90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業 18650488

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650488 品番 90SE
参考基準価格(税別)¥49,820 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質FSGP 形状エルボ90° 寸法(mm)【中心から端面までの距離F】203.2 質量(kg)9.6 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)8 厚さt(mm)5.8 呼び径(A)200 外径OD(Φmm)216.3 内径ID(Φmm)204.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする