※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650558
品番
180SE
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
エルボ180°
寸法(mm)
【中心から中心までの距離P】127【背から端面までの距離K】101.7
質量(kg)
1.49
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
2"1/2
厚さt(mm)
4.2
呼び径(A)
65
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
67.9
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材