※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
はるる 梅型煮物碗 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
480
注文コード
18650625
品番
B37BHL
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。
食器の種類
和食器
種別
身
色
はるる
容量(mL)
480
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
164×49
電子レンジ
×
食器洗浄機
○