※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45LE 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 古林工業 18650741 45LE 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 古林工業 18650741

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650741 品番 45LE
参考基準価格(税別)¥101,750 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質FSGP 形状エルボ45° 寸法(mm)【中心から端面までの距離H】157.8 質量(kg)12.7 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)10 厚さt(mm)6.6 呼び径(A)250 外径OD(Φmm)267.4 内径ID(Φmm)254.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする