※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LE 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業 18650820 90LE 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業 18650820

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650820 品番 90LE
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質FSGP 形状エルボ90° 寸法(mm)【中心から端面までの距離F】114.3 質量(kg)1.58 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)3 厚さt(mm)4.2 呼び径(A)80 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)80.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする