※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LE 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業 18650847 90LE 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業 18650847

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650847 品番 90LE
参考基準価格(税別)¥31,190 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質FSGP 形状エルボ90° 寸法(mm)【中心から端面までの距離F】228.6 質量(kg)7.09 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)6 厚さt(mm)5 呼び径(A)150 外径OD(Φmm)165.2 内径ID(Φmm)155.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする