※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LE 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業 18650856 90LE 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 古林工業 18650856

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650856 品番 90LE
参考基準価格(税別)¥63,530 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質FSGP 形状エルボ90° 寸法(mm)【中心から端面までの距離F】304.8 質量(kg)14.4 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)8 厚さt(mm)5.8 呼び径(A)200 外径OD(Φmm)216.3 内径ID(Φmm)204.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする