※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651441
品番
180LE
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ180°
寸法(mm)
【中心から中心までの距離P】152.4【背から端面までの距離K】106.5
質量(kg)
1.3
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
2
厚さt(mm)
3.9
呼び径(A)
50
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材