マルケイ(国際化工)
カジュアルウェア 小判ベーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
大
大
中
容量(mL)
850
850
620
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651447
品番
E18MG
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
それぞれのカラーが料理の味を引き立てます。
色
モスグリーン
サイズ
大
容量(mL)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×188×61
形状
小判
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器