曜日別特売
E18YO カジュアルウェア 小判ベーカー マルケイ(国際化工) 18651456

カジュアルウェア 小判ベーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×188×61注文コード18651456品番E18YO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040

それぞれのカラーが料理の味を引き立てます。

形状小判食器の種類洋食器イエローオレンジサイズ容量(mL)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×188×61電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする