マルケイ(国際化工)
カジュアルウェア 小判ベーカー
それぞれのカラーが料理の味を引き立てます。
形状
小判
食器の種類
洋食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651447
E18MG
モスグリーン
大
850
262×188×61
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651465
E28MG
モスグリーン
中
620
236×170×52
¥
1,320
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651456
E18YO
イエローオレンジ
大
850
262×188×61
¥
1,040
取扱い終了
18651474
E28YO
イエローオレンジ
中
620
236×170×52
¥
960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください