マルケイ(国際化工)
カジュアルウェア 小判ベーカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
サイズ
中
大
中
容量(mL)
620
850
620
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651465
品番
E28MG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
それぞれのカラーが料理の味を引き立てます。
色
モスグリーン
サイズ
中
容量(mL)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×170×52
形状
小判
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器