※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651565
品番
45SE
参考基準価格(税別)
¥99,950
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ45°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離H】105.2
質量(kg)
11.8
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
10
厚さt(mm)
9.3
呼び径(A)
250
外径OD(Φmm)
267.4
内径ID(Φmm)
248.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材