※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651687 90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651687

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651687 品番 90SE
参考基準価格(税別)¥118,740 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質PT370 形状エルボ90° 寸法(mm)【中心から端面までの距離F】254 質量(kg)23.6 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)10 厚さt(mm)9.3 呼び径(A)250 外径OD(Φmm)267.4 内径ID(Φmm)248.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする