※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180SE 溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651766 180SE 溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651766

溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651766 品番 180SE
参考基準価格(税別)¥41,150 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質PT370 形状エルボ180° 寸法(mm)【中心から中心までの距離P】203.2【背から端面までの距離K】158.8 質量(kg)5.1 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)4 厚さt(mm)6 呼び径(A)100 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)102.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする