※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651861
品番
90LE
参考基準価格(税別)
¥17,390
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ90°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離F】152.4
質量(kg)
1.92
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
4
厚さt(mm)
6
呼び径(A)
100
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
102.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材