※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45LE 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80 古林工業 18652046 45LE 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80 古林工業 18652046

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652046 品番 45LE
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PT370 形状エルボ45° 寸法(mm)【中心から端面までの距離H】15.8 質量(kg)0.098 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)1 厚さt(mm)4.5 呼び径(A)25 外径OD(Φmm)34 内径ID(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする