マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 飯茶碗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種別
蓋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
104×48
注文コード
18652095
品番
J30CKO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
種別・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
種別
蓋
色
こぐまちゃん
サイズ
小
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
104×48
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器