※身のみです
マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 飯茶碗
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
種別
身
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×50
注文コード
18652138
品番
J5BKO
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
種別・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
種別
身
色
こぐまちゃん
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×50
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器