※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45LE 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80 古林工業 18652150 45LE 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80 古林工業 18652150

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652150 品番 45LE
参考基準価格(税別)¥109,610 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質PT370 形状エルボ45° 寸法(mm)【中心から端面までの距離H】126.3 質量(kg)15.3 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)8 厚さt(mm)12.7 呼び径(A)200 外径OD(Φmm)216.3 内径ID(Φmm)190.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする