※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18652579
品番
T
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
スチール(FSGP)
形状
チーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】25.4【中心から端面までの距離M】25.4
質量(kg)
0.085
色
白
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
厚さt1(mm)
2.8
厚さt2(mm)
2.8
中心から端面までの距離 C(mm)
25.4
中心から端面までの距離 M(mm)
25.4
寸法ID1(mm)
【内径】Φ16.1
寸法ID2(mm)
【内径】Φ16.1
寸法OD1(mm)
【外径】Φ21.7
寸法OD2(mm)
【外径】Φ21.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材