※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652640 T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652640

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652640 品番 T
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質スチール(FSGP) 形状チーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】76.2【中心から端面までの距離M】76.2 質量(kg)1.42 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 厚さt1(mm)4.2 厚さt2(mm)4.2 中心から端面までの距離 C(mm)76.2 中心から端面までの距離 M(mm)76.2 寸法ID1(mm)【内径】Φ67.9 寸法ID2(mm)【内径】Φ67.9 寸法OD1(mm)【外径】Φ76.3 寸法OD2(mm)【外径】Φ76.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする