※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652658 T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652658

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652658 品番 T
参考基準価格(税別)¥26,320 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質スチール(FSGP) 形状チーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】95.3【中心から端面までの距離M】95.3 質量(kg)2.37 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)3-1/2 呼び径(A)90 厚さt1(mm)4.2 厚さt2(mm)4.2 中心から端面までの距離 C(mm)95.3 中心から端面までの距離 M(mm)95.3 寸法ID1(mm)【内径】Φ93.2 寸法ID2(mm)【内径】Φ93.2 寸法OD1(mm)【外径】Φ101.6 寸法OD2(mm)【外径】Φ101.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする