※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652710 T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652710

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652710 品番 T
参考基準価格(税別)¥128,750 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質スチール(FSGP) 形状チーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】215.9【中心から端面までの距離M】215.9 質量(kg)21.9 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)10 呼び径(A)250 厚さt1(mm)6.6 厚さt2(mm)6.6 中心から端面までの距離 C(mm)215.9 中心から端面までの距離 M(mm)215.9 寸法ID1(mm)【内径】Φ254.2 寸法ID2(mm)【内径】Φ254.2 寸法OD1(mm)【外径】Φ267.4 寸法OD2(mm)【外径】Φ267.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする