※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18652719
品番
T
参考基準価格(税別)
¥201,170
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
スチール(FSGP)
形状
チーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】254【中心から端面までの距離M】254
質量(kg)
31.9
色
白
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
12
呼び径(A)
300
厚さt1(mm)
6.9
厚さt2(mm)
6.9
中心から端面までの距離 C(mm)
254
中心から端面までの距離 M(mm)
254
寸法ID1(mm)
【内径】Φ304.7
寸法ID2(mm)
【内径】Φ304.7
寸法OD1(mm)
【外径】Φ318.5
寸法OD2(mm)
【外径】Φ318.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材