※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18652780
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
チーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】47.6【中心から端面までの距離M】47.6
質量(kg)
0.386
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1-1/4×1
呼び径(A)
32×25
厚さt1(mm)
3.5
厚さt2(mm)
3.2
寸法ID1(mm)
【内径】Φ35.7
寸法ID2(mm)
【内径】Φ27.6
寸法OD1(mm)
【外径】Φ42.7
寸法OD2(mm)
【外径】Φ34
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材