※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(白)径違いチーズ 古林工業 18652825 TR 溶接式管継手(白)径違いチーズ 古林工業 18652825

溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652825 品番 TR
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質FSGP 形状チーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】63.5【中心から端面までの距離M】44.5 質量(kg)0.693 種類突合せ溶接式管継手 規格JIS規格外品 呼び径(B)2×1/2 呼び径(A)50×15 厚さt1(mm)3.8 厚さt2(mm)2.8 寸法ID1(mm)【内径】Φ52.9 寸法ID2(mm)【内径】Φ21.7 寸法OD1(mm)【外径】Φ60.5 寸法OD2(mm)【外径】Φ21.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする