※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18653051
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥27,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
チーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】108
質量(kg)
4
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
5×2-1/2
呼び径(A)
125×65
厚さt1(mm)
4.5
厚さt2(mm)
4.2
寸法ID1(mm)
【内径】Φ130.8
寸法ID2(mm)
【内径】Φ67.9
寸法OD1(mm)
【外径】Φ139.8
寸法OD2(mm)
【外径】Φ76.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材