※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業 18653297 T 溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業 18653297

溶接式管継手(黒)チーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653297 品番 T
参考基準価格(税別)¥39,730 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質スチール(PT370) 形状チーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】123.8 質量(kg)6.53 種類溶接式管継手 呼び径(B)5 呼び径(A)125 厚さt1(mm)6.6 厚さt2(mm)6.6 中心から端面までの距離 C(mm)123.8 中心から端面までの距離 M(mm)123.8 寸法ID1(mm)【内径】Φ126.6 寸法ID2(mm)【内径】Φ126.6 呼び厚さSCH40 寸法OD1(mm)【外径】Φ139.8 寸法OD2(mm)【外径】Φ139.8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする