※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(白)チーズ SCH40 古林工業 18653358 T 溶接式管継手(白)チーズ SCH40 古林工業 18653358

溶接式管継手(白)チーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653358 品番 T
参考基準価格(税別)¥40,070 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質PT370 形状チーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】104.8 質量(kg)4.12 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)4 呼び径(A)100 厚さt1(mm)6 厚さt2(mm)6 寸法ID1(mm)【内径】Φ102.3 寸法ID2(mm)【内径】Φ102.3 寸法OD1(mm)【外径】Φ114.3 寸法OD2(mm)【外径】Φ114.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする