※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40 古林工業 18653455 TR 溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40 古林工業 18653455

溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653455 品番 TR
参考基準価格(税別)¥32,660 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】85.7【中心から端面までの距離M】69.9 質量(kg)2.01 種類突合せ溶接式管継手 規格JIS規格外品 呼び径(B)3×1 呼び径(A)80×25 厚さt1(mm)5.5 厚さt2(mm)3.4 中心から端面までの距離 C(mm)85.7 中心から端面までの距離 M(mm)69.9 寸法ID1(mm)【内径】Φ78.1 寸法ID2(mm)【内径】Φ27.2 呼び厚さSCH40 寸法OD1(mm)【外径】Φ89.1 寸法OD2(mm)【外径】Φ34

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする