※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40 古林工業 18653498 TR 溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40 古林工業 18653498

溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653498 品番 TR
参考基準価格(税別)¥29,720 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】85.7【中心から端面までの距離M】82.6 質量(kg)2.29 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)3×2-1/2 呼び径(A)80×65 厚さt1(mm)5.5 厚さt2(mm)5.2 中心から端面までの距離 C(mm)85.7 中心から端面までの距離 M(mm)82.6 寸法ID1(mm)【内径】Φ78.1 寸法ID2(mm)【内径】Φ65.9 呼び厚さSCH40 寸法OD1(mm)【外径】Φ89.1 寸法OD2(mm)【外径】Φ76.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする