※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18653516
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】104.8【中心から端面までの距離M】88.9
質量(kg)
3.53
色
白
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
4×2
呼び径(A)
100×50
厚さt1(mm)
6
厚さt2(mm)
3.9
中心から端面までの距離 C(mm)
104.8
中心から端面までの距離 M(mm)
88.9
寸法ID1(mm)
【内径】Φ102.3
寸法ID2(mm)
【内径】Φ52.7
呼び厚さ
SCH40
寸法OD1(mm)
【外径】Φ114.3
寸法OD2(mm)
【外径】Φ60.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材