※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18653568
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥70,240
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】123.8【中心から端面までの距離M】108
質量(kg)
5.71
色
白
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
5×2-1/2
呼び径(A)
125×65
厚さt1(mm)
6.6
厚さt2(mm)
5.2
中心から端面までの距離 C(mm)
123.8
中心から端面までの距離 M(mm)
108
寸法ID1(mm)
【内径】Φ126.6
寸法ID2(mm)
【内径】Φ65.9
呼び厚さ
SCH40
寸法OD1(mm)
【外径】Φ139.8
寸法OD2(mm)
【外径】Φ76.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材