G85CFHNA ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角小鉢 マルケイ(国際化工) 18653617

※蓋のみです

ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個花あかり容量(mL)-注文コード18653617品番G85CFHNA
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
製品両面を堅牢なグレーズ層で覆うデュアルコーティングを採用。
内外両面ともに耐汚染性や耐熱性、耐変色性能が向上しました。

食器の種類和食器種別花あかり容量(mL)-高さ(mm)23短辺(mm)103長辺(mm)103電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする