※身のみです
マルケイ(国際化工)
ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
花てまり
容量(mL)
210
注文コード
18653626
品番
G85BHAT
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
製品両面を堅牢なグレーズ層で覆うデュアルコーティングを採用。
内外両面ともに耐汚染性や耐熱性、耐変色性能が向上しました。
食器の種類
和食器
種別
身
色
花てまり
容量(mL)
210
高さ(mm)
46
短辺(mm)
102
長辺(mm)
102
電子レンジ
×
食器洗浄機
○