※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18653638
品番
TR
参考基準価格(税別)
¥93,750
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】142.9【中心から端面までの距離M】136.5
質量(kg)
9.08
色
白
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
6×5
呼び径(A)
150×125
厚さt1(mm)
7.1
厚さt2(mm)
6.6
中心から端面までの距離 C(mm)
142.9
中心から端面までの距離 M(mm)
136.5
寸法ID1(mm)
【内径】Φ151
寸法ID2(mm)
【内径】Φ126.6
呼び厚さ
SCH40
寸法OD1(mm)
【外径】Φ165.2
寸法OD2(mm)
【外径】Φ139.8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材