※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(黒)チーズ SCH80 古林工業 18653647 T 溶接式管継手(黒)チーズ SCH80 古林工業 18653647

溶接式管継手(黒)チーズ SCH80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653647 品番 T
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質PT370 形状チーズ 寸法(mm)【中心から端面までの距離C】25.4【中心から端面までの距離M】25.4 質量(kg)0.107 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 厚さt1(mm)3.7 厚さt2(mm)3.7 寸法ID1(mm)【内径】Φ14.3 寸法ID2(mm)【内径】Φ14.3 寸法OD1(mm)【外径】Φ21.7 寸法OD2(mm)【外径】Φ21.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする