※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 古林工業 18653891 RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 古林工業 18653891

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653891 品番 RE
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質FSGP 形状レジューサ 寸法(mm)【面から端面までの距離H】88.9 質量(kg)0.61 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)3×1-1/2 呼び径(A)80×40 厚さt1(mm)4.2 厚さt2(mm)3.5 寸法ID1(mm)【内径】Φ80.7 寸法ID2(mm)【内径】Φ41.6 寸法OD1(mm)【外径】Φ89.1 寸法OD2(mm)【外径】Φ48.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする