※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18654006
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
レジューサ
寸法(mm)
【面から端面までの距離H】152.4
質量(kg)
3.66
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
8×4
呼び径(A)
200×100
厚さt1(mm)
5.8
厚さt2(mm)
4.5
寸法ID1(mm)
【内径】Φ204.7
寸法ID2(mm)
【内径】Φ114.3
寸法OD1(mm)
【外径】Φ216.3
寸法OD2(mm)
【外径】Φ114.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材