※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18654268
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
レジューサ
寸法(mm)
【面から端面までの距離H】88.9
質量(kg)
0.593
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
2-1/2×2
呼び径(A)
65×50
厚さt1(mm)
4.2
厚さt2(mm)
3.8
寸法ID1(mm)
【内径】Φ67.9
寸法ID2(mm)
【内径】Φ52.9
寸法OD1(mm)
【外径】Φ76.3
寸法OD2(mm)
【外径】Φ60.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材