※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 古林工業 18654636 RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 古林工業 18654636

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18654636 品番 RE
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質FSGP 形状レジューサ 寸法(mm)【面から端面までの距離H】88.9 質量(kg)0.518 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 呼び径(A)65×32 厚さt1(mm)4.2 厚さt2(mm)3.5 寸法ID1(mm)【内径】Φ67.9 寸法ID2(mm)【内径】Φ35.7 寸法OD1(mm)【外径】Φ76.3 寸法OD2(mm)【外径】Φ42.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする