※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 古林工業 18654880 RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 古林工業 18654880

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18654880 品番 RE
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質PT370 形状レジューサ 寸法(mm)【面から端面までの距離H】38.1 質量(kg)0.059 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)3/4×1/2 呼び径(A)20×15 厚さt1(mm)2.9 厚さt2(mm)2.8 寸法ID1(mm)【内径】Φ21.4 寸法ID2(mm)【内径】Φ16.1 寸法OD1(mm)【外径】Φ27.2 寸法OD2(mm)【外径】Φ21.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする