※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18655081
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥24,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
レジューサ
寸法(mm)
【面から端面までの距離H】139.7
質量(kg)
3.3
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
6×4
呼び径(A)
150×100
厚さt1(mm)
7.1
厚さt2(mm)
6
寸法ID1(mm)
【内径】Φ151
寸法ID2(mm)
【内径】Φ102.3
寸法OD1(mm)
【外径】Φ165.2
寸法OD2(mm)
【外径】Φ114.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材